- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- エンジン系
- 耐熱 厚紙のおすすめ人気ランキング
耐熱 厚紙のおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新96件の「耐熱 厚紙」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒーパーパッキン」、「耐熱 用紙」、「ノンアス シート」などの商品も取り扱っております。
引張強さが大きく、耐久性に優れています。応力緩和率が低く、特に高温・高面圧での応力緩和率が低いです。
用途潤滑油や燃料をシールする箇所に適しています。材質ノンアスベストビーターシート耐熱温度(℃)-40~200
純正カバーに合わせ、カッター等で自由カット。アスベストは使用しておりません。
耐熱温度(℃)180
耐油性、耐熱性(約180℃)あり
寸法(mm)300×300
ベースパッキンやマニホールドパッキン等をワンオフ製作する時に便利な汎用シートです。
厚みも各種設定していますので用途に合わせてご使用下さい。
ノンアスベスト材
寸法(mm)250×420
ノーカットですので、オリジナルデザインの箱や小物のサイズにカットして組み立てることが可能です。
寸法(mm)550×400材質紙
シート2枚重ねの使用で最大2mm厚まで対応。ノーマルのガスケットを型紙にしてカットすると簡単。耐熱温度:180℃(ノンアスベスト)
材質ノンアスベスト耐熱温度(℃)180
中面圧用で用途の広い標準タイプです。
スタンダード品です。
仕様締付面圧基準:80~160kg/cm2寸法(mm)1000×1000使用温度範囲(℃)-40~150
厚紙に片面のみキャンバス画紙を貼ったものです。材質:紙
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。厚さ(mm)1
書類綴じ・工作など活用法いろいろ。穴をあければ、2穴、4穴など用途と枚数に合わせ、きれいに綴じられます。郵便物などの保護材にも便利。
紙厚(mm)0.59材質(表紙)古紙80%使用
仕様ノンアスベスト寸法(mm)420×600
丈夫で折り曲げに強い紙質で、書類つづりやPOP・工作に最適です。
表も裏も白色のため、両面とも使用できます。
エコマーク認定認定紙厚(g/m2)500紙質再生材配合率/古紙パルプ配合率85%、紙質/板目表紙(古紙パルプ配合)エコマーク認定番号17 112 042
高い締付面圧ではじめて粘性体がにじみでてくるように考慮されてありS型よりも硬く耐熱性もすぐれています。
寸法(mm)1000×1000仕様締付面圧基準:106~250kg/cm2色ミドリ(シートに印刷されているマーク)使用温度範囲(℃)-40~180特性耐熱性
1袋(50枚)
¥12,980税込¥14,278
4日以内出荷
油絵具、アクリル絵具に特に相性がよく、筆やエアブラシによるタッチの表現にも最適。このアートボードは、中芯に牛乳パックをリサイクルした再生紙を利用しています。牛乳パックの再生紙は環境保護としてだけでなく、強度、弾力性に富み、劣化が少ない素材です
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
アーテック[学校教材・教育玩具]デザインボード(厚さ2mm)
厚紙の両面にケント紙を貼ったものです。パネルを使わなくても展示ができます。材質:紙
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
標準グレードのジョイントシートです。
ガスケットを継目なしに製作可能です。
比較的低温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。
主成分NBR、アラミド繊維、無機充填材適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など寸法(mm)1270角
日本バルカー一般用ノンアスジョイントシート
非石綿繊維と耐熱・耐油性ゴムバインダーを混和し圧延加硫したものです。
用途各種産業の管フランジ、機器用のガスケットとして使用します。特性耐熱性、耐油性材質ノンアスベスト寸法(mm)1270×1270温度範囲(℃)-50~183













![片面キャンバスボード(厚さ1mm) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono21268756-260406-02.jpg)
![板目表紙 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07572206-150224-02.jpg)





![両面アートボード(厚さ1.5mm) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono21268905-241211-02.jpg)
![デザインボード(厚さ2mm) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono52976884-170215-02.jpg)